Šesťhranný kľúč s priečnou rukoväťou,

Č. pol.: 02802
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02802
EAN/GTIN 4010995028022
Číslo výrobcu 02802
Číslo L L60070 89

Popis

Popis:

  • Použití: Ke snadnému přenosu vysokých točivých momentů
  • Handle: Wiha Classic s rukojetí ve tvaru písmene T
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, leskle poniklovaná

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • vnútorný šesťhran (mm): 2,38 mm
  • vnútorný šesťhran (palce): 3/32″
  • Priemer rukoväte (mm): 26 mm
  • celková dĺžka (mm): 176 mm
  • šírka rukoväť (krížová rukoväť) (mm): 80 mm
  • Dĺžka čepele s krížovým uchopením (mm): 150 mm
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka