• Položky služby nie je možné objednať samostatne, ale musia byť pridané k príslušnej položke.

Kalibrácia Oceľové meradlo, maximálna dĺžka: 500/2mm

Č. pol.: 026200 500/2
Individual prices for business customers after login.
Doba spracovania cca 2-3 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

maximálna dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálna dĺžka 500 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 026200 500/2
EAN/GTIN 2050002056589

Popis

Prevedenie:

Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erfoderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Odporúčanie:

Odborné ošetrenie a pravidelné prekalibrovanie môžu predĺžiť životnosť vášho testovacieho zariadenia a chrániť vás pred škodami a nadmerným opotrebovaním. Dôležité v tejto súvislosti: komplexné školenie zamestnancov v oblasti manipulácie s meracími a testovacími zariadeniami.

Poznámka:

Šírka ≥ 25 mm a 2 stupnice

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka