Třmen s vnitřní pojistnou drážkou z nerezové oceli 1/20 26-200 mm

Č. pol.: 0258503
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0258503
EAN/GTIN 4029713203511
Číslo výrobcu 0258503
Číslo L L40510 1307

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • Tovární standard
  • Zajišťovací šroub
  • Nízká Master stupnice
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Vnitřní zajišťovací drážka měří. RCr. 1/20 26-200mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 26–200
  • Mez chyby (mm): 0,1 mm
  • Mez chyby (µm): 100 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 60 mm

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka