Klíč CROW-FOOT Heavy Duty SW.7/8 ″ vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.52 mm

Č. pol.: 02501044
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02501044
EAN/GTIN 4018754198108
Číslo výrobcu 02501044
Číslo L L60010 4741

Popis

Popis:

  • Pro obzvláště vysoké zatížení, např. šroubové spoje z nerezové oceli
  • Plné využití klíčenky v kombinaci se standardními ratchety
  • chromované
  • Dodávka bez ráčny
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 11 mm
  • Délka [mm): 52 mm
  • S: 31,3 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 99 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 7/8 ″
  • Šířka mm (b): 48 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka