Klíč CROW-FOOT SW.1 5/8 ″ čtyřhran 3/8 ″ D.63 mm

Č. pol.: 02500066
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 02500066
    EAN/GTIN 4018754004805
    Číslo výrobcu 02500066
    Číslo L L60010 3673

    Popis

    Popis:

    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
    • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

    Charakteristika:

    • a: 8 mm
    • Délka [mm): 63 mm
    • S: 37,3 mm
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • Hmotnost: 140 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 1 5/8 ″
    • Šířka mm (b): 70 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka