Klíč CROW-RING SW.1 1/16 ″ vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.52,8 mm

Č. pol.: 02490050
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02490050
EAN/GTIN 4018754004614
Číslo výrobcu 02490050
Číslo L L60010 3870

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 21,4 mm
  • Délka [mm): 52,8 mm
  • S: 28,2 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Hmotnost: 84 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 1/16 ″
  • Šířka mm (b): 40 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka