Klíč CROW-RING SW.5/8 ″ vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.36,5 mm

Č. pol.: 02490036
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 1 – 2 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 02490036
Kopírovať
EAN/GTIN 4018754004546
Kopírovať
Číslo výrobcu 02490036
Kopírovať
Číslo L L60010 154
Kopírovať
Výrobca STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 17,5 mm
  • Délka [mm): 36,5 mm
  • S: 19,1 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • W: 11,9 mm
  • Hmotnost: 33 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 5/8 ″
  • Šířka mm (b): 24,6 mm

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka