3/8″ nástrčný kloubový klíč pro šestihran.11/16 ″ D.53,5 mm

Č. pol.: 02440038
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02440038
EAN/GTIN 4018754004454
Číslo výrobcu 02440038
Číslo L L60010 1888

Popis

Popis:

  • SAE AS 954-E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 23,5 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 16,3 mm
  • Délka [mm): 53,5 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • t1: 16 mm
  • t2: 18,5 mm
  • Hmotnost: 58 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 11/16 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka