1/2″.kloubový nástrčný klíč pro šestihran 1/2 ″ D.47,5 mm

Č. pol.: 02440032
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 02440032
    EAN/GTIN 4018754004423
    Číslo výrobcu 02440032
    Číslo L L60010 1343

    Popis

    Popis:

    • SAE AS 954-E.
    • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

    Charakteristika:

    • d1: 18,3 mm
    • d2: 17,5 mm
    • d3: 11,5 mm
    • Délka [mm): 47,5 mm
    • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • t1: 11,5 mm
    • t2: 14 mm
    • Hmotnost: 57 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 1/2 ″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka