Dílenský třmen z nerezové oceli bez hrotů nožů s jemným nastavením 1/10-1/20 300 x 90 mm

Č. pol.: 0237503
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Dĺžka meracích čeľustí 90 mm
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0237503
EAN/GTIN 4029713202736
Číslo výrobcu 0237503
Číslo L L40510 203

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
  • Tovární standard
  • Zajišťovací šroub
  • Jemné nastavení
  • Nízká Master stupnice
  • Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm* a 30 mm** a 50 mm (0236 230)
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení
  • 3000 mm = tovární standard

Popis:

Dílenský třmen z nerezové oceli, s aretačním šroubem v horní části, bez hrotů nožů, s jemným nastavením a zapuštěnou hlavní stupnicí. Nůž a stupnice jsou laserově odměřeny s vysokou přesností a jsou matně chromované. Čtení 0,05 mm a 1/128 palce. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–300
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 90 mm

Norma:

ISO 13385

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka