3/8″ VDE nástrčný klíč s klínovým ozubením izolovaný dle VDE M8 D.136 mm D.23 mm

Č. pol.: 02370008
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02370008
EAN/GTIN 4018754253432
Číslo výrobcu 02370008
Číslo L L60010 6532

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní vícestupňové šrouby (XZN®)
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Charakteristika:

  • d: 23 mm
  • Gr.: M8
  • Délka [mm): 136 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 98 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka