Prevedenie:
- na stránku s tématem
- Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
- Tovární standard
- Zajišťovací šroub
- Nízká Master stupnice
- Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** a 50 mm (0236 231)
- Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení
Popis:
Dílenské třmeny s dlouhým zobáčkem, z nerezové oceli, nonius matně chromované, s aretačním šroubem na horní straně, bez hrotů lopatek, bez jemného nastavení, hlavní stupnice snížená. Verniery a stupnice jsou vysoce přesné, laserem měřené a matně chromované, s údajem 0,05 mm. Balení: jednotlivě
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Čtení: 0,05 mm
- Rozsah měření (mm): 0–1000
- Mez chyby (mm): 0,24 mm
- Mez chyby (µm): 240 µm
- Měření délky čelistí (mm): 300 mm
Norma:
Factory standard