Dílenský třmen z nerezové oceli bez hrotů lopatek bez jemného nastavení 1/10-1/20 800 x 150 mm

Č. pol.: 0236514
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0236514
EAN/GTIN 4029713202187
Číslo výrobcu 0236514
Číslo L L40510 923

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
  • Tovární standard
  • Zajišťovací šroub
  • Nízká Master stupnice
  • Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm* a 30 mm** a 50 mm (0236 230)
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení
  • 3000 mm = tovární standard

Popis:

Dílenský třmen z nerezové oceli, s aretačním šroubem v horní části, bez hrotů lopatek, bez jemného nastavení a se sníženou hlavní stupnicí. Nůž a stupnice jsou laserově odměřeny s vysokou přesností a jsou matně chromované, odečítají 0,05 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–800
  • Mez chyby (mm): 0,1 mm
  • Mez chyby (µm): 100 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 150 mm

Norma:

ISO 13385

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.