Dílenský třmen z nerezové oceli s nožovými hroty, s jemným nastavením 1/10-1/20 500 x 150 mm

Č. pol.: 0235508
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0235508
EAN/GTIN 4029713201586
Číslo výrobcu 0235508

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Nožové body
  • Jemné nastavení
  • Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm* a 30 mm**
  • Nízká Master stupnice
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Třmen RCr. m.sp. m.f. 1/10-1/20 500 x 150mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–500
  • Mez chyby (mm): 0,07 mm
  • Mez chyby (µm): 70 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 150 mm
  • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 20 mm

Norma:

ISO 13385

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka