Dílenský třmen z nerezové oceli s nožovými hroty, bez jemného nastavení 1/10-1/20 1000 x 150 mm

Č. pol.: 0234518
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 0234518
EAN/GTIN 4029713201289
Číslo výrobcu 0234518
Číslo L L40510 471

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Nožové body
  • Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm* a 30 mm**
  • Nízká Master stupnice
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Třmen RCr. m.Sp. o.F. 1/10-1/20 1000 x 150mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–1000
  • Mez chyby (mm): 0,12 mm
  • Mez chyby (µm): 120 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 150 mm
  • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 20 mm

Norma:

ISO 13385

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka