Klíč CROW-FOOT SW.26 mm se čtyřhranem 3/8 ″ L.47 mm

Č. pol.: 02200026
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02200026
EAN/GTIN 4018754149162
Číslo výrobcu 02200026
Číslo L L60010 2930

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 8 mm
  • Délka [mm): 47 mm
  • S: 27,6 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 80 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 26 mm
  • Šířka mm (b): 45 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka