Klíč CROW-FOOT SW.18 mm vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.42,5 mm

Č. pol.: 02200018
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02200018
EAN/GTIN 4018754003556
Číslo výrobcu 02200018
Číslo L L60010 312

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 6,3 mm
  • Délka [mm): 42,5 mm
  • S: 22,9 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 61 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 18 mm
  • Šířka mm (b): 38 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka