Klíč CROW-RING SW.20 mm se čtyřhranem 3/8 ″ D.42,9 mm

Č. pol.: 02190020
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 02190020
    EAN/GTIN 4018754141036
    Číslo výrobcu 02190020
    Číslo L L60010 1863

    Popis

    Popis:

    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
    • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

    Charakteristika:

    • a: 18,5 mm
    • Délka [mm): 42,9 mm
    • S: 22,5 mm
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • W: 15,8 mm
    • Hmotnost: 54 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 20 mm
    • Šířka mm (b): 31,3 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka