Prevedenie:
- na stránku s tématem
- Saténová chromová stupnice
- ISO 13385
- Zajišťovací šroub
- Uvnitř křížových bodů
- Jedna otáčka ukazatele s 0217 = 2 mm s 0218 = 1 mm
- Čtyřcestné měření
Popis:
Třmen z nerezové oceli, matná chromovaná stupnice, s aretačním šroubem na horní straně, s křížovými hroty, 1 otočení ukazatele = 2 mm, 4násobné měření, odečet 0,02 mm. Balení: plastové pouzdro
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Hloubkoměr: Obdélníkový
- Čtení: 0,02 mm
- Rozsah měření (mm): 0–150
- Mez chyby (mm): 0,03 mm
- Mez chyby (µm): 30 µm
- Měření délky čelistí (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650