3/8″nástrčný šestihranný klíč 8 mm D.120 mm

Č. pol.: 02151208
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02151208
EAN/GTIN 4018754003303
Číslo výrobcu 02151208
Číslo L L60010 385

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • velmi dlouhá
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 8 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 85 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka