3/8 ″ Nástrčný klíč SW.32 mm

Č. pol.: 02111032
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02111032
EAN/GTIN 4018754164837
Číslo výrobcu 02111032
Číslo L L60010 3937

Popis

Popis:

  • Demontáž a montáž krytu skříně olejového filtru při výměně vložky olejového filtru

Charakteristika:

  • Délka [mm): 43 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon [palec]: 3/8 ″
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Typ: z. Např. Audi, MAN, Opel Astra, Corsa, VW Passat
  • Hmotnost: 130 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 32 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka