Nárazová hlava stredne tvrdé kolo pre vô

Č. pol.: 02105
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Číslo položky 02105
EAN/GTIN 4010995021054
Číslo výrobcu 02105
Číslo L L60090 15

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce
  • Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • priemery nárazová hlava (mm): 35
  • Technický hmotnosť (g): 26 g
  • S batériou / akumulátor: nie
  • Tvrdosť materiálu: stredne tvrdá (žltá)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka