Tsch-MS šroub z nerezové oceli, čtení bez paralaxy, V-vodítko,1/20-1/128,150x40mm

Č. pol.: 0203501
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0203501
    EAN/GTIN 4029713200527
    Číslo výrobcu 0203501
    Číslo L L40510 138

    Popis

    Prevedenie:

    • Čtení bez paralaxy
    • Dvojité vodítko prisma s vynikajícími kluznými vlastnostmi
    • na stránku s tématem
    • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
    • ISO 13385
    • Nízký pojistný šroub
    • Uvnitř křížových bodů
    • Čtyřcestné měření
    • Zahrnuje závitový stůl

    Popis:

    Kapesní kalibr (nonius) s bezparalaxním odečítáním a dvojitým prizmatickým vodítkem, z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, odečítání 0,05 mm a 1/128 palce, s aretačním šroubem ve spodní části, s křížovými hroty, umožňuje čtyřnásobné měření, včetně závitové tabulky na zadní straně, hloubkoměr je obdélníkový. Standardní balení: koženkové pouzdro

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Hloubkoměr: Obdélníkový
    • Čtení: 0,05 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–150
    • Mez chyby (mm): 0,05 mm
    • Mez chyby (µm): 50 µm
    • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka