• Položky služby nie je možné objednať samostatne, ale musia byť pridané k príslušnej položke.

Kalibrácia Uťahovací skrutkovač na oboch stranách, Maximálny uťahovací moment: 0,04-20/2Nm

Č. pol.: 020260 0,04-20/2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Doba spracovania cca 2-3 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

akreditované nie
vhodné pre Uťahovací skrutkovač na oboch stranách
Druh produktu Kalibrácia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 020260 0,04-20/2
EAN/GTIN 2050002082823

Popis

Prevedenie:

Všeobecné informácie:
Kalibrácia je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kvality. Ako váš partner pre kalibráciu vašich meracích a testovacích nástrojov sa postaráme o celý proces vrátane bezpečnej prepravy. Garantujeme pritom kalibráciu v súlade s normami, v súlade so všetkými príslušnými predpismi a štandardmi vašej spoločnosti.

Továrenská kalibrácia (ISO):
Továrenská kalibrácia ponúka cenovo výhodnú alternatívu k akreditovanej kalibrácii (napr. DAkkS). Továrenská kalibrácia je nadväzná na výrobnú normu (nie na národnú normu ako pri akreditovanej certifikácii) a spĺňa požadované štandardy v mnohých oblastiach. Laboratóriá nášho kalibračného partnera pracujú vždy v súlade s normou DIN EN ISO/IEC 17025, ktorá zabezpečuje sledovateľnosť kalibrácie a vzoriek na najvyššej úrovni.

Odporúčanie:

Odborné ošetrenie a pravidelné prekalibrovanie môžu predĺžiť životnosť vášho testovacieho zariadenia a chrániť vás pred škodami a nadmerným opotrebovaním. Dôležité v tejto súvislosti: Komplexné školenia zamestnancov v oblasti manipulácie s meracími a skúšobnými prostriedkami.

Poznámka:

Všetky kalibrácie krútiaceho momentu vrátane nastavenia a dokumentácie stavu dodávky.
Pravá / ľavá kalibrácia.
Kalibračnú službu je možné objednať len v spojení s príslušným výrobkom. Ktorý kalibračný servis je možný pre ktorý výrobok je uvedené na každom z kalibrovateľných meracích prostriedkov.