3/8″nástrčný klíč pro šestihran.20.8-13/16 D.65 mm

Č. pol.: 02020208
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02020208
EAN/GTIN 4018754002290
Číslo výrobcu 02020208
Číslo L L60010 6170

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107,5 M.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 27,2 mm
  • d2: 25 mm
  • Délka [mm): 65 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • t1: 18 mm
  • Hmotnost: 151 g
  • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 20,8-13/16 1)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka