• Položky služby nie je možné objednať samostatne, ale musia byť pridané k príslušnej položke.

Kalibrácia DAkkS vpravo Momentová skúšačka/senzor 1000

Č. pol.: 020130 1000
Doba spracovania cca 2-3 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 4 Nm - 1 000 Nm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 020130 1000
EAN/GTIN 2050002054639

Popis

Poznámka:

Kalibrácia vpravo.
Kalibrácia DAkkS pre rozsah merania 4 - 1000 Nm.
Kalibrácia vpravo.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka