3/8″nástrčný klíč SW.7/16 ″ D.28 mm

Č. pol.: 02011014
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 02011014
    EAN/GTIN 4018754109159
    Číslo výrobcu 02011014
    Číslo L L60010 1383

    Popis

    Popis:

    • Pro vnější šrouby pohonu drážkování
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

    Charakteristika:

    • d1: 16 mm
    • d2: 17,3 mm
    • d3: 10,4 mm
    • Délka [mm): 28 mm
    • Výstupní profil: Drážkový pohon
    • Velikost Výstupní profil: 14
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • t1: 11 mm
    • t2: 14,5 mm
    • Hmotnost: 37 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 7/16 ″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka