Silové kombinované kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 225 mm

Č. pol.: 02 02 225
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02 02 225
EAN/GTIN 4003773043379
Číslo výrobcu 02 02 225
Číslo L L70010 807

Popis

Popis:

  • 35 % úspora sily v porovnaní s bežnými kombinovanými kliešťami
  • S reznými hranami (tvrdosť približne 63 HRC) na náročné použitie
  • jednoduchšia práca vďaka optimalizovanému prenosu
  • Ľahšie rezanie, uchopenie, ohýbanie a silné ťahanie
  • dlhé rezné hrany pre hrubšie káble
  • so zónami na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu na všestranné použitie
  • Presná, minimálna svetelná medzera medzi čeľusťami chápadla, ktorá zabezpečuje optimálnu funkciu rezných hrán
  • Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 63 HRC

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 3,0 mm
  • Hodnoty rezu klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm
  • Hodnota rezu Cu-kábel, splietaný: Ø 14,0 mm
  • Hodnota rezu Cu-kábel, splietaný: 25,0 mm²
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • s viaczložkovými objímkami
  • leštená
  • Rezná hrana so skosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka