Kapesní kalibr chromátový 4x se šroubem 1/50mm 1/1000 200x40mm

Č. pol.: 019650516
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 019650516
EAN/GTIN 4029713200480
Číslo výrobcu 019650516

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • ISO 13385
  • Uvnitř křížových bodů
  • Nízká Master stupnice
  • Čtyřcestné měření
  • Zahrnuje závitový stůl

Popis:

Kapesní měrka z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, čtení 0,02 mm 1/1000 palce, s aretačním šroubem na horní straně, s křížovými hroty, hlavní stupnice snížená, umožňuje čtyřnásobné měření, včetně tabulky závitů na zadní straně, kruhový hloubkoměr 1,6 mm. Standardní balení: koženkové pouzdro

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Hloubkoměr: rund
  • Čtení: 0,02 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–200
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 50 mm

Norma:

EN ISO 3650

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka