Digitální úchylkoměr DIALTRONIC, 25 mm, 0,01 mm, Ø 60 mm, IP54

Č. pol.: 01930304
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01930304
EAN/GTIN 7630041152500
Číslo výrobcu 01930304

Popis

Popis:

Rozsah měření: 25 mm
Kryt: kovový
Upínací hřídel: nerezová ocel
Měřicí kolík: nerezová ocel
Jednotky: mm/in
Počet tlačítek: 3
Rozlišení: 0,01 mm
Třída ochrany: IP54
Měřicí síla: 0,65 ÷ 1,15 N
Odchylka displeje v celém měřicím rozsahu (MPEe, se zatahovací tyčí):
Měřicí odchylka displeje na částečném měřicím rozsahu (MPEp, 1 mm): 2,6 µm
Mezní odchylka opakovatelnosti (MPEr): 2 µm

Standard:
Rozměry: 1,5 mm: EN ISO 463
Výkony: MPE (MPE): 1: Rozměry:
Závit pro měřicí vložky: norma výrobce

Rozměry:
Závit pro měřicí vložky: Měřicí hřídel: M2,5
Odměrný hřídel: Ø 8 mm
Měřicí čepel, Ø: 60 mm

Dodáváno včetně:
Měřidlo s vestavěnou kuličkovou měřicí vložkou Ø 3 mm
Protokol o měření
Rychlý návod k použití

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka