Digitální úchylkoměr DIALTRONIC COMPACT, 12,5 mm, 0,001 mm, Ø 45 mm, IP67

Č. pol.: 01930263
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01930263
EAN/GTIN 7630041152456
Číslo výrobcu 01930263

Popis

Popis:

Rozsah měření: 12,5 mm
Kryt: kovový
Upínací hřídel: nerezová ocel
Měřicí kolík: nerezová ocel
Jednotky: mm/in
Počet tlačítek: 1
Rozlišení: 0,001 mm
Třída ochrany: IP67
Měřicí síla: 0,6 ÷ 1,3 N
Odchylka displeje v celém měřicím rozsahu (MPEe, se zatahovací tyčí): Měřicí odchylka displeje na částečném měřicím rozsahu (MPEp, 1 mm): 3 µm
Mez opakovatelnosti (MPEr): 2 µm

Standard:
Rozměry: 1,5 mm: EN ISO 463
Výkony: MPE (MPE): 1: Rozměry:
Závit pro měřicí vložky: Norma výrobce

Rozměry:
Závit pro měřicí vložky: Měřicí hřídel: M2,5
Odměrný hřídel: Ø 8 mm
Měřicí čepel, Ø: 45 mm

Dodáváno včetně:
Měřidlo s vestavěnou kuličkovou měřicí vložkou Ø 3 mm
Protokol o měření
Rychlý návod k použití

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka