Kapesní posuvné měřítko šroub z nerezové oceli 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Č. pol.: 0189501
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0189501
    EAN/GTIN 4029713200442
    Číslo výrobcu 0189501

    Popis

    Prevedenie:

    • na stránku s tématem
    • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
    • ISO 13385
    • Uvnitř křížových bodů
    • Nízká Master stupnice
    • Čtyřcestné měření
    • Zahrnuje závitový stůl

    Popis:

    Kapesní kalibr z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, čtení 0,05 mm a 1/128 palce, s aretačním šroubem na horní straně, s křížovými hroty, hlavní stupnice snížená, umožňuje čtyřnásobné měření, včetně tabulky závitů na zadní straně, hloubkoměr je obdélníkový. Standardní balení: koženkové pouzdro

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Hloubkoměr: Obdélníkový
    • Čtení: 0,05 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–150
    • Mez chyby (mm): 0,05 mm
    • Mez chyby (µm): 50 µm
    • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka