1/4″ nástrčný klíč šestihran SW.3/8 ″ D.50 mm

Č. pol.: 01640024
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01640024
EAN/GTIN 4018754001705
Číslo výrobcu 01640024
Číslo L L60010 318

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE JAKO 954-E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 13,7 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Výška mm (h): 14 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 9 mm
  • t2: 39,7 mm
  • Hmotnost: 33 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/8 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka