1/4″ nástrčný klíč kloubový Spline Gr.8 SW.1/4 ″ D.32 mm

Č. pol.: 01542016
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01542016
EAN/GTIN 4018754170876
Číslo výrobcu 01542016
Číslo L L60010 3774
Výrobca STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pro vnější šrouby pohonu drážkování
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • Délka [mm): 32 mm
  • Výstupní profil: Drážkový pohon
  • Velikost Výstupní profil: 8
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 16 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka