1/4″nástrčný klíč kloubový SW.5/16 ″ D.35 mm

Č. pol.: 01540020
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01540020
EAN/GTIN 4018754001606
Číslo výrobcu 01540020
Číslo L L60010 1195

Popis

Popis:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Délka [mm): 35 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13 mm
  • Hmotnost: 17 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 5/16 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka