1/4″ nástrčný klíč šestihran SW.5/32 ″ D.23 mm

Č. pol.: 01530010
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01530010
EAN/GTIN 4018754126965
Číslo výrobcu 01530010
Číslo L L60010 3317

Popis

Popis:

  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE AS 954-E (ZKUŠEBNÍ HODNOTY)
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 6,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Délka [mm): 23 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 3,5 mm
  • t2: 15 mm
  • Hmotnost: 7 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 5/32 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka