1/4″nástrčný klíč šestihranný.9/64 ″ L.55 mm

Č. pol.: 01450009
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01450009
EAN/GTIN 4018754126927
Číslo výrobcu 01450009
Číslo L L60010 746

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 10,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 9/64″
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 13 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka