1/4″ nástrčný klíč šestihran SW.9/16 ″ D.24 mm

Č. pol.: 01410034
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01410034
EAN/GTIN 4018754001316
Číslo výrobcu 01410034
Číslo L L60010 5724

Popis

Popis:

  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE AS 954-E (ZKUŠEBNÍ HODNOTY)
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Délka [mm): 24 mm
  • Výstupní profil: Šestihranný pohon AS
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 10 mm
  • t2: 14,7 mm
  • Hmotnost: 31 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 9/16 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka