1/4″nástrčný klíč pro šrouby s křížovou drážkou PH velikosti 2 L.28 mm

Č. pol.: 01290002
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01290002
EAN/GTIN 4018754001057
Číslo výrobcu 01290002
Číslo L L60010 73

Popis

Popis:

  • Pro šrouby Phillips-Recess® s hlavou Phillips
  • Hroty podle DIN 5260
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Výstupní profil: Phillips-Recess®
  • Velikost Výstupní profil: PH2
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 11 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka