1/4″nástrčný klíč pro šrouby s drážkou 0,6x3,5 mm D.28 mm

Č. pol.: 01280006
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01280006
EAN/GTIN 4018754000999
Číslo výrobcu 01280006
Číslo L L60010 2193

Popis

Popis:

  • pro šrouby s drážkou
  • Čepele podle DIN 5264
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 0,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Velikost Výstupní profil: 0,6x3,5 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 10 g
  • Šířka mm (b): 3,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka