1/4″ nástrčný klíč šesatihran SW,5 mm D,50 mm

Č. pol.: 01240005
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01240005
EAN/GTIN 4018754000814
Číslo výrobcu 01240005
Číslo L L60010 272

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5 M.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 7,9 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 42 mm
  • Hmotnost: 15 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka