Klíč CROW-FOOT SW.10 mm vnitřní čtyřhran 1/4 ″ D.25,5 mm

Č. pol.: 01200010
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01200010
EAN/GTIN 4018754149131
Číslo výrobcu 01200010
Číslo L L60010 2310

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 6,3 mm
  • Délka [mm): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 20 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 mm
  • Šířka mm (b): 19,8 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka