1/4″ nástrčný kloubový klíč pro šestihran .10 mm D.38 mm

Č. pol.: 01140010
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 01140010
    EAN/GTIN 4018754000708
    Číslo výrobcu 01140010
    Číslo L L60010 1844

    Popis

    Popis:

    • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

    Charakteristika:

    • d1: 14,2 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 9 mm
    • Délka [mm): 38 mm
    • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
    • t1: 12 mm
    • t2: 14 mm
    • Hmotnost: 21 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 10 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka