1/4″nástrčný klíč pro šestihran.3,2 mm D.50 mm

Č. pol.: 01020032
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01020032
EAN/GTIN 4018754286225
Číslo výrobcu 01020032
Číslo L L60010 6205

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5 M, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 2,5 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Šestihranný pohon AS
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 2 mm
  • t2: 37,5 mm
  • Hmotnost: 12 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 3,2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka