1/4″nástrčný klíč spline.7/32 ″ D.22,2 mm

Č. pol.: 01011007
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01011007
EAN/GTIN 4018754109098
Číslo výrobcu 01011007
Číslo L L60010 1

Popis

Popis:

  • Pro vnější šrouby pohonu drážkování
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Délka [mm): 22,2 mm
  • Výstupní profil: Drážkový pohon
  • Velikost Výstupní profil: 7
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 14,2 mm
  • Hmotnost: 7 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 7/32 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka