DRŽÁK TLAČÍTEK D6 L19,17

Č. pol.: 00760255
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 00760255
    EAN/GTIN 7630041144154
    Číslo výrobcu 00760255

    Popis

    Prevedenie:

    • Provedení: Radiální
    • Upevnění [mm]: Ø 6
    • H [mm]: 19,17
    • Zvláštní vlastnosti: Pro vložky M1,4 (2) a M2,5 (3)

    Popis:

    Držák měřicí destičky ø 6 mm, radiální, L = 19,17 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka