Držák sondy D6 H73 L25

Č. pol.: 00760243
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Merací snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 00760243
    EAN/GTIN 7630041130034
    Číslo výrobcu 00760243
    Číslo L L41140 658

    Popis

    Prevedenie:

    • Upevnění [mm]: Ø 6
    • H [mm]: 73
    • L [mm]: 25
    • Zvláštní vlastnosti: Pro vložky s Ø 6 mm

    Popis:

    Držák měřicích destiček Ø 6, V = 73 mm, D = 25 mm, pro měřicí destičky Ø 6 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka