Dotek kulička ø4 TC ø3 L31

Č. pol.: 00760201
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Merací snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 00760201
    EAN/GTIN 7630041107869
    Číslo výrobcu 00760201
    Číslo L L41140 280

    Popis

    Prevedenie:

    • Materiál: Karbid wolframu
    • Upevnění [mm]: Ø 4
    • Průměr [mm]: 3
    • Délka sondy [mm]: 31

    Popis:

    Kuličková destička Ø 4, karbid, Ø 3 mm, L = 31 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka