Dotek kulička ø6 TC ø5 L25,5

Č. pol.: 00760197
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Merací snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 00760197
    EAN/GTIN 7630041107821
    Číslo výrobcu 00760197
    Číslo L L40620 1150

    Popis

    Prevedenie:

    • Materiál: Karbid wolframu
    • Upevnění [mm]: Ø 6
    • Průměr [mm]: 5
    • Délka sondy [mm]: 25,5

    Popis:

    Ø 6 Kuličková destička, karbid, Ø 5 mm, L = 25,5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka