Kotoučový hrot D8 TC D12 l91

Č. pol.: 0071684827
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Merací snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0071684827
    EAN/GTIN 7630041118636
    Číslo výrobcu 0071684827
    Číslo L L41140 398

    Popis

    Prevedenie:

    • Materiál: Karbid wolframu
    • Upevnění [mm]: Ø 8
    • Průměr [mm]: 12
    • Délka sondy [mm]: 91

    Popis:

    Měřicí destička Ø 8 s kotoučem, karbid, Ø 12 mm, L = 91 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka